※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 内装工事関連
TSオリジナル(高翔産業)の 内装用ローラー
鉄柄ゴムローラー(ベア無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
300
寸法(Φmm)
50
注文コード
28526796
品番
185-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。
TSオリジナル商品です。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
300
硬度
30°(※ゴム用硬度計)
寸法(Φmm)
50