※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 内装工事関連
TSオリジナル(高翔産業)の 内装用ローラー
鉄柄ゴムローラー(ベア入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
150
寸法(Φmm)
50
注文コード
28526945
品番
185-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
少し硬めのニトリルゴムローラー。
ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
材質
ニトリルゴム
寸法(mm)
150
硬度
40°(※ゴム用硬度計)
寸法(Φmm)
50