※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 内装工事関連
TSオリジナル(高翔産業)の 内装用ローラー
シリコンステッチャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28526970
品番
190-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
塩ビシート防水に適しており、心地よい当たり具合が特徴!
シリコンステッチャーはコマ部分をシリコンゴム製にしました。
全長(mm)
250
サイズ
S
寸法(Φmm)
コマ径:54
先端幅(mm)
コマ:約1