※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 内装工事関連
TSオリジナル(高翔産業)の 内装用ローラー
鉄ローラー(ベア入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28527006
品番
185-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フロア材、塩ビシートの押さえに!
重みのある鉄製ローラーです。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
寸法(mm)
40
質量(g)
約275
タイプ
ベアリング入
種類
片枠
寸法(Φmm)
35