※サンプル画像

185-60 長柄平場ゴムローラー TSオリジナル(高翔産業) 28527024 185-60 長柄平場ゴムローラー TSオリジナル(高翔産業) 28527024

長柄平場ゴムローラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28527024 品番 185-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

広範囲のローラー掛けに!
重みのあるローラに長柄を付けました。
広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。

用途
シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ
クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ
全長(mm)1200 質量(kg)12 タイプベアリング入 ローラー幅(mm)130 ローラー外径(Φmm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする