※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 内装工事関連
TSオリジナル(高翔産業)の 内装用ローラー
長柄平場ゴムローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28527049
品番
185-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
広範囲のローラー掛けに!
重みのあるローラに長柄を付けました。
広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。
ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途
シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ
クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ
全長(mm)
1000
質量(kg)
20
タイプ
ベアリング入
ローラー幅(mm)
250
ローラー外径(Φmm)
130