※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 規格袋
タイヨーマークポリ規格袋(厚み20ミクロン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12000枚)
注文コード
28527066
品番
S000008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.02
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
適合規格
食品衛生法適合
用途
食品用、保存用
色
透明
サイズ
NO9
種類
平袋
入数(枚)
12000(100枚外袋入り、1000枚化粧箱入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応