※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 掃除用具
TSオリジナル(高翔産業)の モップ
TSオリジナル(高翔産業)の 水拭きモップ
TSイージー・レージー モップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
28527067
品番
330-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるモップ!
安定用のスリットがぐらつきを防止。
しっかりとした装着感です。
幅(mm)
230
毛丈(mm)
220
接続サイズ(mm)
ハンドル:230
繰り返し・詰め替え
対応