※サンプル画像

355-74 カスタムサー TSオリジナル(高翔産業) 28527076 355-74 カスタムサー TSオリジナル(高翔産業) 28527076 355-74 カスタムサー TSオリジナル(高翔産業) 28527076 355-74 カスタムサー TSオリジナル(高翔産業) 28527076 355-74 カスタムサー TSオリジナル(高翔産業) 28527076

カスタムサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28527076 品番 355-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

塩ビシートの超高速ハンドカッター!
治具・下敷き・刃の機能が一体化!!
出入隅部をノンストップで素早くカット!!
シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 !
オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!!
カッターに治具を装着することで充て定規いらず!!
安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 !
特殊形状刃で下地シートを傷つけない
コンパクトで左右関係なく使える対称設計
充て定規となる治具は片側微調整可能
カッターボディのみでシート切り出しも可能
錆びにくいオールステンレス製

材質オールステンレス 高さ(mm)組上げ:50 ねじ【予備】刃固定用ネジ×2個・治具可動枠固定用×2個・治具とカッターボディ固定用×1個 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)カッターボディ:7×21×168(刃を含む)、治具:90×21×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする