※サンプル画像

355-76 カスタムサー TSオリジナル(高翔産業) 28527085 355-76 カスタムサー TSオリジナル(高翔産業) 28527085

カスタムサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28527085 品番 355-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

塩ビシートの超高速ハンドカッター!
治具・下敷き・刃の機能が一体化!!
出入隅部をノンストップで素早くカット!!
シートに刃先を入れ、壁際に治具を沿わせ引き切るだけのシンプル操作 !
オリジナル刃の特殊加工により下敷きいらず!!
カッターに治具を装着することで充て定規いらず!!
安全・高品質・スピーディなカット作業を実現 !
特殊形状刃で下地シートを傷つけない
コンパクトで左右関係なく使える対称設計
充て定規となる治具は片側微調整可能
カッターボディのみでシート切り出しも可能
錆びにくいオールステンレス製

材質ステンレス 長さ(mm)50 高さ(mm)18 タイプ2回使える両刃 奥行(mm)1.5 商品タイプ替刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする