※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の ガス トーチ/バーナー
TSオリジナル(高翔産業)の バーナー
TSオリジナル(高翔産業)の プロパンバーナー
ファイアートーチバーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28527119
品番
821-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
消耗時の交換・予備に!
用途
ファイアートーチバーナー用
内径(Φmm)
8
規格
ISO 3821適合
最高使用圧力(MPa)
2(20bar)
ホース長さ(m)
10