※サンプル画像

ドルフィンストッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28527180 品番845-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー !
高翔止水用ゴムシリーズでVU40〜VU150をフルカバー !
再使用可能
柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用
密着性を向上させるWリング成型
落下防止に便利なフック穴付

適合排水菅:VU50〜VU150(56〜154Φ/mm) 材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム 全長(mm)約200 外径(Φmm)約50 適合ポンプダイヤポンプ No.900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする