※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 水道・空調配管用工具
TSオリジナル(高翔産業)の 水道/空調配管用工具関連品
ドルフィンストッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28527189
品番
845-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
万が一の管内落下防止に!
シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます
ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用
VU150(内径154mm)まで対応!
材質
コード:PP
厚さ(mm)
4
材質(本体)
再生PP
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
165
コード長さ(cm)
約40