曜日別特売
415-11 オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業) 28527216

※サンプル画像

415-11 オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業) 28527216
415-11 オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業) 28527216

オーバーフロー管

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード28527216品番415-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

この商品はTSオリジナル商品です。
屋上やベランダで雨水排水系統(ルーフドレン等)だけは処理しきれなくなった雨水を、一時的に外壁の外側に排水するための排水管です。

材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール全長(mm)245管径(Φmm)塩ビ管:38ツバ外径(Φmm)98排水口径(Φmm)内径:32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする