曜日別特売
425-13 ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業) 28527557

※サンプル画像

425-13 ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業) 28527557
425-13 ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業) 28527557
425-13 ステンレス脱気筒 TSオリジナル(高翔産業) 28527557

ステンレス脱気筒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個形状角型ベース注文コード28527557品番425-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。

付属品Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)材質オールステンレス形状角型ベースタイプタイプⅡ C付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする