※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
ステンレス脱気筒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
筒外径(Φmm)
76.3
注文コード
28527566
品番
425-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
筒外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
付属品
固定用アンカービス付(Pレスアンカー PF-535S×4本 ・下穴ドリル径:5.0mm)
材質
SUS304ステンレス
ベース寸法(mm)
Φ220
高さ(cm)
17
筒長(mm)
150
筒外径(Φmm)
76.3
筒内径(Φmm)
42