※サンプル画像

495-20 TSガラスクロス TSオリジナル(高翔産業) 28527828 495-20 TSガラスクロス TSオリジナル(高翔産業) 28527828

TSガラスクロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード28527828 品番495-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ヨコ糸に対しタテ糸を絡み織して、塩ビ樹脂(PVC)をコーティングした柔らかい風合いのガラスクロスです。
横糸に対し縦糸の絡み織りになっているので糸が外れません。
TSオリジナル商品です。

用途主に平場や立上りの塗膜防水工事に使用します。 仕様目止め処理:PVC系 材質ガラス繊維織布 厚さ(mm)0.21 質量(kg)約4.1 (包装・紙管含む) 寸法(幅W×長さL)(cm×m)104×50 質量(g/m2)60 引張強度(N/25mm)タテ:250以上、ヨコ:250 以上 密度【糸( /25mm幅)】タテ:9本、ヨコ:9本 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする