タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ゴミ袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋(ゴミ袋)
ごみ袋 タイヨーマークタイヨーのごみパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
28527888
品番
H047390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの定番ごみ袋です。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプで突起物にも強い袋です。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.03
用途
ごみ袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800
入数
500枚(10枚外袋入り、50セット入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応