タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ゴミ袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋(ゴミ袋)
ごみ袋 タイヨーマークタイヨーの業務パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
28527949
品番
H062627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの定番ごみ袋です。シャカシャカタイプで薄いなりに強い経済的な袋です。
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.018
用途
ごみ袋
タイプ
厚口
寸法(横×縦)(mm)
800×900
入数
400枚(10枚外袋入り、40セット入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応