タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ゴミ袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋(ゴミ袋)
ごみ袋 タイヨーマークハイパーポリパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
28527985
品番
S183440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。フィルムに粘りがあり、同厚みフィルムの倍程度の突き刺し強度を持つ優れた袋です。
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
用途
ダストカートの内袋、廃材入れ
寸法(横×縦)(mm)
800×900
入数
300枚(10枚外袋入り、30セット入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応