※サンプル画像
TSオリジナル(高翔産業)
TSオリジナル(高翔産業)の 容器・ひしゃく
TSオリジナル(高翔産業)の 工事用空き缶
TSオリジナル(高翔産業)の ペール缶
ブリキペール缶6L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28527995
品番
870-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ブリキ
高さ(mm)
本体+天蓋 高さ(トータルハイト):203、天蓋:22
容量(L)
6
外径(Φmm)
天蓋:220
寸法(Φmm)
天フチカール径:3、巻締底外径:215.0、縁カール径::3
高さH×直径(mm×Φmm)
203×220
材質(ハンドル)
亜鉛メッキ鉄線/Φ2.9
面取り
R4
商品タイプ
かぶせフタ付
注意
※かぶせフタ仕様でフタの固定はできません。