※サンプル画像

白ブリキペール缶13L

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28528004 品番870-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

白色塗装の半切リペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。

仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t 高さ(mm)天蓋:12.5 容量(L)13 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2 外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く) 高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ/バンド付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
サイクロン集塵機の素材
サービス業

サイクロン集塵機の素材として探していたものです。よくホムセンで売っているお安めの蓋付のブリキペール缶は20Lと大き目なので、13Lのものを探していました。某aサイトでも売っていましたが送料が単品にかかってきます。その点モノタロウさんは3500円以上購入すれば送料無料!素晴らしい!DIY程度の小型サイクロン集塵機を自作する場合で13Lのブリキペール缶をお探しなら、ここが一番コスパ良いと思います。商品はしっかりしておりました。

対象商品:
28528004
2025-10-07
用途:
共益工業 様 (サービス業)

小さいパール缶を探していたのでちょうど良かったです。
ありがとうございました。

対象商品:
28528004
2024-03-12
用途:
塗装作業
アルテリーべ 様 (飲食業)

質も良くよかった。パッキンもしっかり固定できて質の良い商品

2023-12-02
用途:
油の保存
bee 様 (飲食業)

フライヤーからの油を移すのに高さが最適です。良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする