ニス引きペール缶20L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28528020 品番870-47
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。

仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t 高さ(mm)12 容量(L)ニス引きペール缶20用 内径(Φmm)285.2 外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く) 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ+バンドのみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
空きペール缶の再利用
明日亭レーシングサービス 様

ペール缶の再利用に使用しています。安価ですがきちんと密閉できます。

対象商品:
28528020
2023-12-12
用途:
掃除機作成
建設業・工事業

パッキンもついているしロックもスムーズに動作します。

対象商品:
28528020
2023-10-18
用途:
油脂類保管用
建設業・工事業

ガソリンスタンドで廃棄予定のペール缶を蓋付きにして再利用に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする