ニス引きペール缶20L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28528029 品番870-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。
一般的な無地ペール缶です。
ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。

材質SPTFS/0.34t 容量(L)20 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm)3.75 外径(Φmm)底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線 商品タイプペール缶のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
籾殻の焼却
山田 様 (製造業)

もう少し頑丈かと思いましたが、思いの外弱かったのがガッカリでした。

対象商品:
28528029
2023-10-27
用途:
お米の保管

農家さんから、1年分のお米を分けていただいてます。
真空パックで小分けして、ペール缶で保存すれば良いと教えていただきました。
お値段お手頃で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする