曜日別特売
SS11黒絶縁 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 28528336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS11黒絶縁 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 28528336
SS11黒絶縁 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 28528336
SS11黒絶縁 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン 28528336

安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード28528336品番SS11黒絶縁
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,700

低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計

用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。サイズ(cm)26機能絶縁・耐滑性・クッション性・軽量形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※材質(甲被)が牛革の為、JISの絶縁安全靴ではありません、絶縁性能はソールのみの性能です(対象電圧:直流750V以下、交流300V以下)。
※高圧活線作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする