タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 規格袋
ポリ袋 タイヨーマーク大型カラーポリ(厚み35ミクロン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
幅(mm)
800
注文コード
28528378
品番
S219796
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。保存の際の色分けや、異物混入防止などに便利な、つるつるタイプの袋です。
厚さ(mm)
0.035
幅(mm)
800
高さ(mm)
900
サイズ(号)
80
適合規格
食品衛生法適合
用途
食品用、保存用、分別用、ごみ袋
色
ブルー
種類
平袋
入数(枚)
200(20枚外袋入り、10セット)
RoHS指令(10物質対応)
対応