※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シモン
シモンの セーフティスニーカー
シモンの ローカットセーフティスニーカー
作業靴(JSAA)安全短靴(マジック式)RS018
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28528519
品番
RS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。撥水加工の軽量人工皮革の材質(甲被)。着脱しやすい3本マジック。
サイズ(cm)
25
色
黒
機能
耐滑性・撥水・軽量
形状
ローカット
質量(g)
1005(両足)
規格
JSAA規格A種認定品
材質(ソール)
合成ゴム+EVA
材質(甲被)
人工皮革
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー