※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS018 作業靴(JSAA)安全短靴(マジック式)RS018 シモン 28528528 RS018 作業靴(JSAA)安全短靴(マジック式)RS018 シモン 28528528 RS018 作業靴(JSAA)安全短靴(マジック式)RS018 シモン 28528528 RS018 作業靴(JSAA)安全短靴(マジック式)RS018 シモン 28528528

作業靴(JSAA)安全短靴(マジック式)RS018

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28528528 品番RS018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。撥水加工の軽量人工皮革の材質(甲被)。着脱しやすい3本マジック。

サイズ(cm)25.5 機能耐滑性・撥水・軽量 形状ローカット 質量(g)1005(両足) 規格JSAA規格A種認定品 材質(ソール)合成ゴム+EVA 材質(甲被)人工皮革 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする