505310 ヤンキーホーン用角度調整ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 28528616 505310 ヤンキーホーン用角度調整ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 28528616 505310 ヤンキーホーン用角度調整ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 28528616 505310 ヤンキーホーン用角度調整ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 28528616 505310 ヤンキーホーン用角度調整ステー JET INOUE(ジェットイノウエ) 28528616

ヤンキーホーン用角度調整ステー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28528616 品番505310
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヤンキーホーンを好きな角度に調整できる取付けブラケット!厚み3mmのステンレス採用
ほとんどのJET製ヤンキーホーンで、ホーン付属のL字ブラケットを使用せず、そのままご利用いただけます

用途外装・ホーンブラケット 材質SUS304 板厚(mm)3 寸法(横×縦)(mm)55×32
関連資料:(0.12MB)
注意
※使用可能なホーン適合は同ページ掲載の「ヤンキーホーン用角度調整ステー ジェットイノウエ製ホーン別 適合表」をご確認ください※本製品はプロショップ取付推奨商品です。個人でのお取り付けはホーン落下等の危険が伴いますので化がらずご購入の販売店又はプロショップにご相談ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする