カジュアルサンダル ソフト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28528677 品番EV-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

凹凸のある厚めのインソール入りで履きごこちがイイ♪
ストラップは前後に動かせるので、スリッパのように履きたい場合は前に、
後ろにしてかかとにかければ脱げにくくなります。
お出かけや、アウトドアレジャーに。
軽くて柔らかい!
インソール入りで履きやすい!
汚れても丸ごと水洗いできる

用途
◎普段履きに
◎アウトドアレジャー
◎お風呂場などの水回りやベランダ
◎オフィス等でのルームシューズに
材質EVA・その他 パープル×ピンク サイズL サイズ(cm)25 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28528686
2024-08-18
用途:
室内履き
サービス業

外周りで使おうと思っていたのですが、サイズと履き心地がちょうどよく、カーペットの上で歩くのに差しさわりのない硬さですので仕事部屋で履いています。
底は厚みがありますので、万が一地震が来て足元が危なくなっても安心できそうです。
最初は色が少々派手かと思いましたが、慣れると可愛く見えてきました。

1人が参考にしています
対象商品:
28528695
2024-07-11
用途:
施設栽培野菜の収穫等の作業
製造業

軽く柔らかくて疲れにくい
通気性が良く足が蒸れない
汚れても丸洗い出来てよい
コスパ高い

1人が参考にしています
対象商品:
28528720
2024-06-20
用途:
思ったより全然良い
製造業

高い高いクロックスじゃ無くて、これコスパも使用感も最高です、売り切れてサイズが無いのが残念もう買えないのかな?
因みに25cmサイズで24センチのひとが最適です

1人が参考にしています
対象商品:
28528720
2024-07-02
用途:
室内履き
製造業

Mサイズ25cmになってますが、これはかなり小さい。とても履けないので家族に譲った。

1人が参考にしています
対象商品:
28528720
2023-12-04
用途:
軽作業時
製造業

履き心地が良く普段使いに重宝しています。
オレンジ色以外もあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする