タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ラップ・消耗品・食品包材
タイヨーマーク(中川製袋化工)の ポリ袋・ジッパー付き袋
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 食品用ポリ袋・OPP
ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
28528755
品番
S012994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。つるつるタイプの野菜保存用の袋です。
厚さ(mm)
0.035
サイズ
5Kg用
タイプ
穴無し
寸法(幅W×長さL)(mm)
350×500
用途
野菜保存用
入数
1000枚(100枚外袋入り、10冊)
RoHS指令(10物質対応)
対応