ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋(厚み50ミクロン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300枚) 注文コード 28528798 品番 S200624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。通気性の良い、つるつるタイプの野菜保存の袋です。

厚さ(mm)0.05 サイズ15Kg用 用途野菜保存用 タイプ穴あけ(6個) 寸法(幅W×長さL)(mm)500×750 入数300枚(50枚外袋入り、6冊) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする