岩崎製作所
【消火器置台】 20型 鉄製 A
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
適合
20型1本
注文コード
28528896
品番
26SDA1SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
鉄製20型のスタンダート式消火器設置台です
消火器を覆う頑丈な枠組みで消火器の転倒を防ぎます
用途
消火器設置台(20型)
適合
20型1本
幅(mm)
250
奥行(mm)
245
材質
鉄製
高さ(mm)
750
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません