曜日別特売
26SDB2SS 【消火器置台】 10型 鉄製 B 岩崎製作所 28528930

26SDB2SS 【消火器置台】 10型 鉄製 B 岩崎製作所 28528930
26SDB2SS 【消火器置台】 10型 鉄製 B 岩崎製作所 28528930

【消火器置台】 10型 鉄製 B

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
適合10型2本
内容量1台注文コード28528930品番26SDB2SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

鉄製10型のスタンダート式消火器設置台です
消火器を覆う頑丈な枠組みで消火器の転倒を防ぎます

用途
消火器設置台(10型)
適合
10型2本
幅(mm)
400
奥行(mm)
200
材質
鉄製
高さ(mm)
700
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,700/税込¥2,970
北海道地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28528914
2024-01-23
用途: 工事現場に設置
建設業・工事業

今迄使用していたものと比べると、鉄板が厚く、しっかりした作りです。その為、重みがあります。使用してみなと分かりませんが、錆にも強そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする