VGT-WS ベジトラグ底面給水キット タカショー 28528948 VGT-WS ベジトラグ底面給水キット タカショー 28528948 VGT-WS ベジトラグ底面給水キット タカショー 28528948 VGT-WS ベジトラグ底面給水キット タカショー 28528948 VGT-WS ベジトラグ底面給水キット タカショー 28528948

ベジトラグ底面給水キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28528948 品番 VGT-WS
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カップに水を注ぐだけで貯水槽に水が溜まり、給水キットが必要な分だけ吸水するため、水やりの失敗を防ぎ、植物を健康に育てられます。

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ 種別ベジトラグ/S用 材質本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品・キャップ:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂 質量(kg)約1.3 容量(L)水:約11(目安値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×28×64 組立時間1人で20分未満
注意
※底面給水キットのみの販売です。本体は含まれません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする