※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9〜10ミクロン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8000枚) 注文コード 28528956 品番 S175249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。肉や魚水気の多いもの、冷凍品の包装に適しています。一般的な極薄タイプのシャカシャカ袋です。

種類平袋 サイズ14号 用途食品用、保存用、分別用 タイプ極薄、ひも付(ミシン目入) 入数(枚)8000枚 寸法(幅W×長さL)(mm)280×410 入数8000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする