タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
ベジトラグ底面給水キット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28528957
品番
VGT-WL
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
カップに水を注ぐだけで貯水槽に水が溜まり、給水キットが必要な分だけ吸水するため、水やりの失敗を防ぎ、植物を健康に育てられます。
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
種別
ベジトラグ/L用
材質
本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品・キャップ:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約2.7
容量(L)
水:約23(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約170×28×64
組立時間
1人で20分未満
注意
※底面給水キットのみの販売です。本体は含まれません。
商品説明動画
参考になった