※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9〜10ミクロン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6000枚) 寸法(幅W×長さL)(mm)300×450 注文コード28528965 品番S175251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。肉や魚水気の多いもの、冷凍品の包装に適しています。一般的な極薄タイプのシャカシャカ袋です。

種類平袋 サイズ15号 用途食品用、保存用、分別用 タイプ極薄、ひも付(ミシン目入) 入数(枚)6000枚 寸法(幅W×長さL)(mm)300×450 入数6000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする