タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの プランター
ベジテラスプランター ウッドプランター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28529027
品番
WSP-05N
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。
内寸:幅約65cm×奥行25cm×高さ23cm 水抜き穴:2ヶ所 土容量:25L
用途
屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。
材質
天然木
質量(kg)
約3
色
ナチュラルウッド
容量(L)
土:約25(目安値)
穴数
水抜き穴:2箇所
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約68.5×28.5×25.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約65×25×23