用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。材質本体:天然木、キャスター:ステンレス鋼質量(kg)約6.8色ナチュラルウッド容量(L)土:約25(目安値)使用工具プラスドライバー(お客様手配必要)耐荷重(kg)約28まで(均等荷重合計です。この値は実測値ではありません。)穴数水抜き穴:3箇所寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×32.5×80組立時間1人以上で20分未満内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77.6×25×20