用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。
材質本体:天然木、キャスター:ステンレス鋼
質量(kg)約6.8
色ブラウンウッド
容量(L)土:約25(目安値)
使用工具プラスドライバー(お客様手配必要)
耐荷重(kg)約28まで(均等荷重合計です。この値は実測値ではありません。)
穴数水抜き穴:3箇所
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×32.5×80
組立時間1人以上で20分未満
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77.6×25×20