※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
レジ袋(厚口タイプ) タイヨーマークネオパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
サイズ
No.30
注文コード
28529069
品番
S001081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚口のレジ袋です。
種類
レジ袋
サイズ
No.30
色
乳白
幅(mm)
200
高さ(mm)
380
用途
買い物用レジ袋
厚さ(mm)
0.015
マチ(mm)
100
入数
2000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応