MSF-30 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529070 MSF-30 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529070 MSF-30 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529070 MSF-30 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529070

スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28529070 品番MSF-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸型の天板サイズは直径約30cm、長方形型は幅約69cm×奥行約30cm。
ストッパー付きのキャスター付きなので、鉢植えの移動がらくらく。
室内で観葉植物を載せたり、屋外でプランターを載せたりと使い方自由。

用途
屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植えの移動や底上げに。
インテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品スパナ 種別丸型プランター用 材質スチール 質量(kg)約0.7 ブラック キャスターストッパー機能付き 表面処理ポリエステル樹脂粉体塗装 天板耐荷重(kg)20まで(この値は実測値であり、保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×7.5 組立時間約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)
注意
※天板耐荷重:30kgまで(試験値であり、重量を保証するものではありません。)

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28529070 MSF-30 41610818 NPM-CC02 コンテナキャリー ガード付 タカショー コンテナキャリー ガード付 タカショー 1個 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする