MSF-31 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529079 MSF-31 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529079 MSF-31 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529079 MSF-31 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529079 MSF-31 スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター タカショー 28529079

スチールメッシュガーデンキャスター テラスキャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28529079 品番MSF-31
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸型の天板サイズは直径約30cm、長方形型は幅約69cm×奥行約30cm。
ストッパー付きのキャスター付きなので、鉢植えの移動がらくらく。
室内で観葉植物を載せたり、屋外でプランターを載せたりと使い方自由。

用途
屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植えの移動や底上げに。
インテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ・スパナ 種別長角プランター用 材質スチール 質量(kg)約2 ブラック キャスターストッパー機能付き 表面処理ポリエステル樹脂粉体塗装 天板耐荷重(kg)30まで(この値は実測値であり、保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約73×30×15 組立時間約20分未満(取扱説明書に記載されている必要人員(1人)で組み立てた場合を想定した時間の目安です。) 天板寸法(cm)約幅69×奥行30
注意
※天板耐荷重:30kgまで(試験値であり、重量を保証するものではありません。)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする