スチールメッシュ室外機カバー テラス室外機ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28529106 品番MSF-34
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メッシュ状の棚板だから散水時や雨などが溜まりません。風にあおられにくく、風景が透過するので圧迫感がありません。スペースを利用してお花や植物のある暮らしを楽しめます。棚板の付け方が変わります。
※「室外機カバー」 と 「ラック」で組立方法が異なります。アジャスター付でガタつきの微調整ができます。

用途
屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植え棚として。
棚使いではインテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ 材質スチール、横棒:天然竹 質量(kg)約8.4 ブラック タイプ室外機 表面処理ポリエステル樹脂塗装 棚板耐荷重(kg)1枚あたり:5まで(上段)、10まで(中段・下段)(この値は実測値です。保証値ではありません。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120 組立時間2人以上で20分未満 寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板(上段):約86×16、棚板(中段・下段):約86×40
注意
※各棚板耐荷重:上段5kgまで。中断、下段10kgまで。(試験値であり、重量を保証するものではありません。)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする