※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
レジ袋 タイヨーマークNNパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
サイズ
LX(60)
注文コード
28529193
品番
S000236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで一般的な厚みのレジ袋です。
種類
レジ袋
サイズ
LX(60)
用途
買い物用レジ袋
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.023
高さ(mm)
570
マチ(mm)
150
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応