タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの 縁台/ベンチ/デッキ
ベースアップ 敷くだけデッキ スロープエッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28529219
品番
JBG-BSEBE
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ベースアップ敷くだけデッキを敷いた際にできる段差を解消させます。
用途
ベースアップ敷くだけデッキ用部材
種別
スロープエッジ
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
質量(g)
約170
タイプ
スロープエッジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×4
商品説明動画
参考になった