タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
レジ袋 タイヨーマークNNパック 仕出し用(厚み30ミクロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
28529288
品番
S207848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚みのある仕出し弁当用の袋です。
種類
レジ袋
厚さ(mm)
0.03
サイズ
No.3
色
乳白
用途
仕出し弁当用
幅(mm)
750
高さ(mm)
800
入数
500枚(50枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応