JBG-JADBE 敷くだけデッキ 幅調整エッジ タカショー 28529334 JBG-JADBE 敷くだけデッキ 幅調整エッジ タカショー 28529334 JBG-JADBE 敷くだけデッキ 幅調整エッジ タカショー 28529334 JBG-JADBE 敷くだけデッキ 幅調整エッジ タカショー 28529334 JBG-JADBE 敷くだけデッキ 幅調整エッジ タカショー 28529334 JBG-JADBE 敷くだけデッキ 幅調整エッジ タカショー 28529334

敷くだけデッキ 幅調整エッジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28529334 品番 JBG-JADBE
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

敷くだけデッキを敷き詰める際にできる隙間を調整します。サイズにあわせて切り詰めて下さい。

用途敷くだけデッキ用部材 材質ポリプロピレン ベージュ 質量(g)約170 タイプ幅調整エッジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×15×2.6
注意
※デッキとデッキを繋げるジョイント部品は本体の裏面に付属しています。
※ジョイント部品には裏表があり、誤って取り付けるとガタツキが発生しますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする