タカショー
タカショーの 散水・かん水資材
タカショーの 水栓
タカショーの 散水栓・蛇口
マーメイド 500 ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28529368
品番
PTM-500
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
筧などホースをつないで水を循環できる。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
約9.7
コード全長(m)
約2
最大揚程(m)(50/60Hz)
約0.9/約1.1
最大流量(L/min)(50/60Hz)
約7.9/約9.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.2×7.1×7.6
適合ホース内径(Φmm)
約12
使用場所
屋外